Schneider Electric - Unidad Accusine PCSN 60A 380-415V ph+N IP20 - PCSN060Y4W20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Calidad de energía
Intervalo de alimentación - 208...415 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Número de fases - 3
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1 - 60 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PCSN060Y4W20
Ref.Sonepar
322991
EAN
3606489603588
Aplicación:
Calidad de energía
Intervalo de alimentación:
208...415 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Número de fases:
3
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
60 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
60 A
Corriente de funcionamiento "Ie" asignada a AC-15, 400 V:
60 A
Reductor de consumo de energía:
0...0 %
Reductor de energía aparente:
0...0 kVA
Reductor de potencia reactiva:
43.2...43.2 kvar
Reductor de voltaje de linea:
0 V
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Con interfaz de comunicación Ethernet:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Anchura:
440 mm
Profundidad:
264 mm
Altura:
960 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


