Schneider Electric - Unidad alimentación cierre central KBB 40A tetrapolar blanco - KBB40ABD44TW

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad alimentación cierre central KBB 40A tetrapolar blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 40 A

  • Posición de la alimentación - Extremo

  • Modelo - Doble

  • Número de polos - 10

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KBB40ABD44TW

Ref.Sonepar

716804

EAN

3606480000966

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

40 A

Posición de la alimentación:

Extremo

Modelo:

Doble

Número de polos:

10

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...400 V

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

244 mm

Anchura:

103.5 mm

Altura:

75.5 mm

Unidad de aliment. Para KBB, 40A, a la derecha, compatible con DALI, blanco. Gama de producto: Canalis - tipo de producto o componente: unidad de alimentación - material: aluminio - [Ie] intensidad de funcionamiento nominal: 25 A, 40 A.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric