Schneider Electric - Unidad alimentación cierre KBA 25-40A tetrapolar derecha

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad alimentación cierre KBA 25-40A tetrapolar derecha

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 40 A

  • Posición de la alimentación - Extremo

  • Modelo - Único

  • Número de polos - 5

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KBA40ABD4W

Ref.Sonepar

141107

EAN

3606480000225

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

40 A

Posición de la alimentación:

Extremo

Modelo:

Único

Número de polos:

5

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...400 V

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

320 mm

Anchura:

75.5 mm

Altura:

78.5 mm

Canalis, unidad de alimentación para KBA, 40A, montaje lado derecho, blanco. Gama de producto: Canalis - tipo de producto o componente: unidad de alimentación - material: aluminio - [Ie] intensidad de funcionamiento nominal: 25 A, 40 A.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric