Schneider Electric - Unidad alimentación cierre KBA 25A tetrapolar izquierda - KBA25ABG4W

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad alimentación cierre KBA 25A tetrapolar izquierda

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 25 A

  • Posición de la alimentación - Extremo

  • Modelo - Único

  • Número de polos - 5

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KBA25ABG4W

Ref.Sonepar

106609

EAN

3606480498695

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

25 A

Posición de la alimentación:

Extremo

Modelo:

Único

Número de polos:

5

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...400 V

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

273 mm

Anchura:

57 mm

Altura:

57 mm

Esta es una unidad de alimentación para canalizaciones eléctricas Canalis KBA. Canalis KBA está diseñado para la distribución de la iluminación y de la toma de corriente. La corriente de funcionamiento nominal es de 25A a 35°C. La tensión nominal de funcionamiento va de 230VCA a 400VCA 50/60Hz. Este elemento se recorta en el extremo izquierdo de la línea, y se proporciona la cubierta final, que debe recortarse en el lado opuesto de la línea. Recibe cables de alimentación con sección transversal de 4 mm² y un diámetro máximo de 15 mm (PG 16). Incorpora 1 circuito eléctrico con polaridad 3L+N+PE. Brinda protección IP55 de conformidad con el estándar IEC 60529, que garantiza la protección del enlace contra salpicaduras y polvo. Brinda protección IK06 de conformidad con la norma IEC 62262 contra impactos mecánicos externos. La longitud es de 273 mm y el diámetro es de 57 mm. Está hecha de chapa de acero RAL 9003 blanco lacado. Canalis KBA cumple con el estándar IEC/EN 61439-6. Es una propagación sin llamas de acuerdo con las recomendaciones del estándar IEC 60332-3. Todos los materiales de aislamiento y plástico están libres de halógenos y tienen capacidades mejoradas de resistencia al fuego (IEC 60695-2).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric