Schneider Electric - Unidad alimentación cierre KBB 25-40A tetrapolar + tetrapolar

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad alimentación cierre KBB 25-40A tetrapolar + tetrapolar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 40 A

  • Posición de la alimentación - Extremo

  • Modelo - Doble

  • Número de polos - 10

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KBB40ABG44W

Ref.Sonepar

112805

EAN

3606480001062

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

40 A

Posición de la alimentación:

Extremo

Modelo:

Doble

Número de polos:

10

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...400 V

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

244 mm

Anchura:

103.5 mm

Altura:

75.5 mm

Esta es una unidad de alimentación para canalizaciones eléctricas Canalis KBB. Canalis KBB está diseñado para la iluminación y distribución de la toma de corriente. La corriente de funcionamiento nominal es de 40A a 35°C. La tensión nominal de funcionamiento va de 230VCA a 400VCA 50/60Hz. Este elemento se recorta en el extremo izquierdo de la línea, y se proporciona la cubierta final, que debe recortarse en el lado opuesto de la línea. Recibe cables de alimentación con sección cruzada de 6 a 10 mm² y un diámetro máximo de 19 mm (PG 21). Incorpora 2 circuitos eléctricos independientes con polaridad 3L+N+PE. Brinda protección IP55 de conformidad con el estándar IEC 60529, que garantiza la protección del enlace contra salpicaduras y polvo. Brinda protección IK06 de conformidad con la norma IEC 62262 contra impactos mecánicos externos. La longitud es de 244 mm y la sección es de 75,5 mm x 75,5 mm. Está hecha de chapa de acero RAL 9003 blanco lacado. Canalis KBB cumple con el estándar IEC/EN 61439-6. Es una propagación sin llamas de acuerdo con las recomendaciones del estándar IEC 60332-3. Todos los materiales de aislamiento y plástico están libres de halógenos y tienen capacidades mejoradas de resistencia al fuego (IEC 60695-2).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric