Schneider Electric - Unidad de alimentación en extremo 250A - KSA250AB4

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad de alimentación en extremo 250A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 250 A

  • Posición de la alimentación - Extremo

  • Modelo - Único

  • Número de polos - 5

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...690 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KSA250AB4

Ref.Sonepar

205451

EAN

3606480004025

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

250 A

Posición de la alimentación:

Extremo

Modelo:

Único

Número de polos:

5

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...690 V

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Grado de protección (NEMA):

13

Longitud:

501 mm

Anchura:

173.5 mm

Altura:

308 mm

Unidad de alimentación en extremo 250A

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric