Schneider Electric - Unidad de control avanzada C10 2P 3-12A 24V DC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad de control avanzada C10 2P 3-12A 24V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de arranque del motor - Otros

  • Con liberación de cortocircuito - sí

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V - 2.2 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LUCC12BL

Ref.Sonepar

216369

EAN

3389110364491

Tipo de arranque del motor:

Otros

Con liberación de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

2.2 kW

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

3 A

Corriente nominal de funcionamiento en AC-3,400 V:

12 A

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

3...12 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 1, 480 Y/277 V:

3 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 1, 600 Y/347 V:

12 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 2, 230 V:

3 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 2, 400 V:

12 A

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Temperatura ambiente, límite superior de funcionamiento:

70 °C

Protección de sobrecarga compensada por temperatura:

sí

Clase de liberación:

CLASSE 10

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Con transformador:

no

Número de posiciones de comando:

0

Apto para parada de emergencia:

no

Clase de coordinación según IEC 60947-4-3:

Clase 2

Número de luces indicadoras:

0

Reinicio externo posible:

no

Con fusible:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Anchura:

45 mm

Altura:

66 mm

Profundidad:

60 mm

Unidad de control y diagnóstico TeSys U para insertar en las bases de alimentación avanzadas LUB120, LUB320 y LUB380 para formar un controlador de arrancador TeSys U, para aplicaciones de motores monofásicos de hasta 2,2kW a 400V. Proporciona protección completa para motores con intensidad nominal Ir de 3-12 A (Ir ajustable), clase 10 de disparo por sobrecarga, cortocircuito a 13xIrmax, sobreintensidad a 14,2xIr, pérdida de fase y fallo de aislamiento (protección del equipo solamente). Proporciona una alarma de protección térmica para uso local, mediante un módulo LUFDA, o remoto, con un módulo LULC, y un pulsador de pruebas para simulación de sobrecargas. Para uso con una tensión de 24VCC para controlar el arrancador (a través de los terminales de control A1/A2, situados en la base de alimentación). Certificado para utilizarse junto con una base de alimentación LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric