Schneider Electric - Unidad de control avanzada C10 3P 0,15-0,6A 110-240V ACDC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de arranque del motor - Otros
Con liberación de cortocircuito - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...220 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LUCBX6FU
Ref.Sonepar
44396
EAN
3389110364248
Tipo de arranque del motor:
Otros
Con liberación de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
110...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
110...220 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0.09 kW
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
0.15 A
Corriente nominal de funcionamiento en AC-3,400 V:
0.6 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
0.15...0.6 A
Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 1, 480 Y/277 V:
0.15 A
Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 1, 600 Y/347 V:
0.6 A
Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 2, 230 V:
0.15 A
Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 2, 400 V:
0.6 A
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Temperatura ambiente, límite superior de funcionamiento:
70 °C
Protección de sobrecarga compensada por temperatura:
sí
Clase de liberación:
CLASSE 10
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Con transformador:
no
Número de posiciones de comando:
0
Apto para parada de emergencia:
no
Clase de coordinación según IEC 60947-4-3:
Clase 2
Número de luces indicadoras:
0
Reinicio externo posible:
no
Con fusible:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
66 mm
Profundidad:
60 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


