Schneider Electric - Unidad de control avanzada C10 3P 4,5-18A 24V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Disparador electrónico
Número de polos - 3
Intensidad permanente nominal Iu - 18 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 4.5...18 A
Temporizador de accionamiento - Sin retardo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LUCB18BL
Ref.Sonepar
111386
EAN
3389110364101
Tipo de protección del motor:
Disparador electrónico
Número de polos:
3
Intensidad permanente nominal Iu:
18 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
4.5...18 A
Temporizador de accionamiento:
Sin retardo
Con función de protección de fuga a tierra:
sí
Alimentación externa requerida:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Anchura:
45 mm
Altura:
66 mm
Profundidad:
60 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


