Schneider Electric - Unidad de control avanzada C10 3P 8-32A 48-72V AC/CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Disparador electrónico
Número de polos - 3
Intensidad permanente nominal Iu - 32 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 8...32 A
Temporizador de accionamiento - Sin retardo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LUCB32ES
Ref.Sonepar
355463
EAN
3389110364231
Tipo de protección del motor:
Disparador electrónico
Número de polos:
3
Intensidad permanente nominal Iu:
32 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
8...32 A
Temporizador de accionamiento:
Sin retardo
Con función de protección de fuga a tierra:
sí
Alimentación externa requerida:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
48...48 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
48...48 V
Tensión de alimentación DC:
48...72 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Anchura:
45 mm
Altura:
66 mm
Profundidad:
60 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


