Fin de vida

Schneider Electric - Unidad de control MA50 3P 3R NSX100-250 - LV429121

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad de control MA50 3P 3R NSX100-250

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de protección del motor - Otros

  • Número de polos - 3

  • Intensidad permanente nominal Iu - 50 A

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 0...0 A

  • Temporizador de accionamiento - Sin retardo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV429121

Ref.Sonepar

322245

EAN

3606480018459

Tipo de protección del motor:

Otros

Número de polos:

3

Intensidad permanente nominal Iu:

50 A

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

0...0 A

Temporizador de accionamiento:

Sin retardo

Con función de protección de fuga a tierra:

no

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

690...690 V

This MA50 is a 3 poles 3d magnetic trip unit used on Compact NSX 100/160 circuit breakers. This 50A rating magnetic trip unit is an optimum choice for motor protection applications. It embeds an adjustable instantaneous magnetic protection against short-circuits. This product is part of our EcoStruxure Power architecture if associated with PowerTag NSX and Compact NSX basic frame.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric