Schneider Electric - Unidad de control magnética 1,5Kw clase 10 trifásico 110-220V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Otros
Número de polos - 3
Intensidad permanente nominal Iu - 5 A
Temporizador de accionamiento - Sin retardo
Con función de protección de fuga a tierra - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LUCL05FU
Ref.Sonepar
220180
EAN
3389119407939
Tipo de protección del motor:
Otros
Número de polos:
3
Intensidad permanente nominal Iu:
5 A
Temporizador de accionamiento:
Sin retardo
Con función de protección de fuga a tierra:
no
Alimentación externa requerida:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
110...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
110...240 V
Tensión de alimentación DC:
110...220 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Anchura:
45 mm
Altura:
66 mm
Profundidad:
60 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


