Schneider Electric - UNIDAD DE CONTROL MICROLOGIC 2.0 X PARA MASTERPACT MTZ FIJO - LV847280

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - UNIDAD DE CONTROL MICROLOGIC 2.0 X PARA MASTERPACT MTZ FIJO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de protección del motor - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV847280

Ref.Sonepar

1154858

EAN

3606480811227

Tipo de protección del motor:

Otros

Esta Micrologic 2.0 X es una unidad de control electrónica utilizada en interruptores automáticos fijos Masterpact MTZ. Esta unidad de control es compatible con MTZ1 06 a MTZ1 16, MTZ 08 a MTZ2 40, MTZ3 40 a MTZ3 63, todo en versión fija. Masterpact MTZ es la última generación de interruptores automáticos de aire de alta corriente de hasta 6300 A que incorporan tecnologías digitales avanzadas. Masterpact MTZ está diseñado para proteger los sistemas eléctricos de los daños causados por sobrecargas, cortocircuitos y defectos a tierra del equipo. Es posible personalizar la unidad de control Micrologic X en cualquier momento con módulos digitales para añadir nuevas funcionalidades de protección, medición o diagnóstico. Las unidades de control Micrologic X incorporan varios canales de comunicación, incluidos Ethernet, Modbus SL y las instalaciones de comunicación inalámbrica. Micrologic 2.0 X incorpora una protección ajustable de largo retardo contra las sobrecargas. También proporciona una protección instantánea ajustable contra cortocircuitos. Con su HMI de retroiluminación integrada, Micrologic 2.0 X permite la rápida identificación de los mensajes de alarma. La información procesada por Micrologic 2.0 X puede mostrarse en la HMI de retroiluminación integrada, un smartphone a través de Bluetooth o NFC y un PC a través de la conexión USB. Las protecciones se pueden configurar mediante la pantalla integrada, un smartphone a través de Bluetooth o con un PC con EcoStruxure Power Commission y, adicionalmente, mediante comunicación Ethernet y Modbus SL. Masterpact MTZ y Micrologic X forman parte del sistema de arquitectura EcoStruxure.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric