Schneider Electric - Unidad de control MICROLOGIC 2.2 250A 4 4R NSX250 - LV431480
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de protección del motor - Disparador electrónico
Número de polos - 4
Intensidad permanente nominal Iu - 250 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 95...300 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
117 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LV431480
Ref.Sonepar
155513
EAN
3606480016240
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de protección del motor:
Disparador electrónico
Número de polos:
4
Intensidad permanente nominal Iu:
250 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
95...300 A
Temporizador de accionamiento:
Retardado
Con función de protección de fuga a tierra:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


