Schneider Electric - Unidad de control Micrologic 5.0 E para MASTERPACT NT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Disparador electrónico
Número de polos - 4
Intensidad permanente nominal Iu - 1600 A
Intensidad nominal de interruptor - 1600 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 252...1600 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
47284
Ref.Sonepar
321300
EAN
3606480344770
Tipo de protección del motor:
Disparador electrónico
Número de polos:
4
Intensidad permanente nominal Iu:
1600 A
Intensidad nominal de interruptor:
1600 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
252...1600 A
Temporizador de accionamiento:
Retardado
Rango de corriente de cortocircuito retardado:
378...16000 A
Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:
3200...24000 A
Con función de protección de fuga a tierra:
no
Alimentación externa requerida:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Anchura:
53.6 mm
Altura:
199.5 mm
Profundidad:
67.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


