Fin de vida

Schneider Electric - Unidad de control MICROLOGIC 5.2-E 250A 4P 4R

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad de control MICROLOGIC 5.2-E 250A 4P 4R

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de protección del motor - Disparador electrónico

  • Número de polos - 4

  • Intensidad permanente nominal Iu - 250 A

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 105...300 A

  • Temporizador de accionamiento - Retardado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV431496

Ref.Sonepar

105281

EAN

3606480017056

Tipo de protección del motor:

Disparador electrónico

Número de polos:

4

Intensidad permanente nominal Iu:

250 A

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

105...300 A

Temporizador de accionamiento:

Retardado

Con función de protección de fuga a tierra:

no

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

690...690 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

690...690 V

Unidad de control, Micrologic 5,2 E, 250A, 4 polos 4R. Gama de producto: NSX100...250 - tipo de producto o componente: unidad de control - compatibilidad de la gama: Compact NSX100, Compact NSX160, Compact NSX250 - aplicación de dispositivo: distribución - número de polos: 4P - descripción de polos protegidos: 3t, 3t + 1,6 N, 3t + N/2, 4t - posición de neutro: izquierda - tipo de red: CA - frecuencia de red: 50/60 Hz - unidad de control: Micrologic 5.2 E - tecnología de unidad de disparo: electrónico - funciones de protección de unidad de control: LSI - tipo de protección: prot.cont. Sobrec. (per.largo), prot.cont.cortoc. (per.corto), prot.contra cortocirc.(inst.). Beneficios: El inversor de redes Schneider Electric, formado por dos o tres dispositivos, garantiza, en un espacio compacto, una seguridad de alimentación permanente de las instalaciones eléctricas: garantía de continuidad en el suministro de algunas cargas por motivos de seguridad o para mantener el ciclo de producción, gestión de energía eficaz.. Aplicaciones: Conmutación de la fuente de energía principal a una fuente de sustitución, efectuada ya sea de forma manual o automática, en instalaciones eléctricas de baja tensión y, en particular, en: Sector terciario, salas de operaciones de hospitales, dispositivos de seguridad de edificios altos, salas de informática (bancos, seguros, etc.), Industria, líneas de producción continua, salas de máquinas de barcos, Infraestructuras, instalaciones portuarias y ferroviarias, iluminación de aeropuertos..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric