Schneider Electric - Unidad de control MICROLOGIC 7.0 X para MASTERPACT MTZ1 extraíble - LV865307

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV865307

Ref.Sonepar

743086

EAN

3606480823107

Unidad de control Micrologic 7,0 X, para Masterpact MTZ1. Gama: Masterpact - nombre corto del dispositivo: Micrologic 7.0 X - tipo de producto o componente: unidad de control - aplicación del dispositivo: equipamiento de protección, supervisión y control - número de polos: 3P, 4P - Tipo de red: AC - tecnología de unidad de disparo: electrónico - tipo de protección: prot.cont.cortoc. (per.corto) acorde a ANSI 51, prot.cont. sobrec. (per.largo) acorde a ANSI 49, prot.contra cortocirc.(inst.) acorde a ANSI 50, proteção de fuga à terra acorde a ANSI 51G - capacidad de unidad de disparo: 1600 A, 2500 A, 6300 A, 800 A, 2000 A, 3200 A, 5000 A, 630 A, 1000 A, 1250 A, 400 A, 4000 A.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric