Schneider Electric - Unidad de control MICROLOGIC 7.0 X para MASTERPACT MTZ2/MTZ3 extraíble - LV848362

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de protección del motor - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV848362

Ref.Sonepar

418124

EAN

3606480807152

Tipo de protección del motor:

Otros

Unidad de control Micrologic 7,0 X, para Masterpact MTZ2/MTZ3 extraíble. Gama: Masterpact - nombre corto del dispositivo: Micrologic 7.0 X - tipo de producto o componente: unidad de control - aplicación del dispositivo: equipamiento de protección, supervisión y control - compatibilidad de gama: Masterpact MTZ2 H10 interruptor automático, Masterpact MTZ2 H2 corrosion protection interruptor automático, Masterpact MTZ3 interruptor automático, Masterpact MTZ2 interruptor automático - número de polos: 4P, 3P - Tipo de red: AC - tecnología de unidad de disparo: electrónico - tipo de protección: prot.cont. sobrec. (per.largo) acorde a ANSI 49, prot.contra cortocirc.(inst.) acorde a ANSI 50, proteção de fuga à terra acorde a ANSI 51G, prot.cont.cortoc. (per.corto) acorde a ANSI 51 - capacidad de unidad de disparo: 3200 A, 5000 A, 630 A, 1000 A, 400 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A, 2500 A, 4000 A, 800 A, 6300 A.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric