Schneider Electric - Unidad de control multifunción, PlusLink, controlador 1...10V, 1 tecla, compatible con System M y D-life
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Intensidad de control - 50 mA
Corriente asignada - 10 A
Tensión nominal - 230 V
Intervalo de frecuencia - 60...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MEG5180-0000
Ref.Sonepar
1202570
EAN
4042811164676
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Intensidad de control:
50 mA
Corriente asignada:
10 A
Tensión nominal:
230 V
Intervalo de frecuencia:
60...60 Hz
Regulable 1-10V:
sí
Regulable DALI:
no
Regulación DSI:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
sí
Regulable sistema propio fabricante:
no
Método de funcionamiento:
Botón giratorio/pulsador
Entrada de conexión adicional:
no
Memoria de valor luminoso:
no
Adaptable con botón:
no
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
no
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
46 mm
Adaptable a botón de infrarrojos:
sí
Ancho del dispositivo:
73 mm
Altura del dispositivo:
73 mm
Profundidad del dispositivo:
32 mm
Color metálico:
no
Transparente:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


