Schneider Electric - Unidad de control NLG600 35kA MICROLOGIC 3.3 3P 3R - NLGF36400U31XTW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 125...400 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 600...6000 A
Con protección térmica - no
Sensible a interrupción de fase - no
Técnica de desconexión - Electrónico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NLGF36400U31XTW
Ref.Sonepar
756153
EAN
785901900948
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
125...400 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
600...6000 A
Con protección térmica:
no
Sensible a interrupción de fase:
no
Técnica de desconexión:
Electrónico
Tensión de funcionamiento nominal:
600...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
125 A
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Otros
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Con conmutador auxiliar integrado:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
sí
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
18 kA
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
340 mm
Anchura:
140 mm
Profundidad:
110 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


