Schneider Electric - Unidad de control NSX100 AC 3P3R 63A TMD - C103TM063
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Protección térmica/magnética
Número de polos - 3
Intensidad permanente nominal Iu - 63 A
Intensidad nominal de interruptor - 63 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 44.1...63 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C103TM063
Ref.Sonepar
759370
EAN
3606481999542
Tipo de protección del motor:
Protección térmica/magnética
Número de polos:
3
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Intensidad nominal de interruptor:
63 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
44.1...63 A
Temporizador de accionamiento:
Sin retardo
Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:
500...500 A
Con función de protección de fuga a tierra:
no
Alimentación externa requerida:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
690...690 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
690...690 V
Tensión de alimentación DC:
750...750 V
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Anchura:
104.7 mm
Altura:
60.6 mm
Profundidad:
88.2 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


