Schneider Electric - Unidad de control NSX100 AC 4P3R 16A TMD - C106TM016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Número de polos:
4Temporizador de accionamiento:
Sin retardoCon función de protección de fuga a tierra:
noEspecificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Protección térmica/magnética
Número de polos - 4
Intensidad permanente nominal Iu - 16 A
Intensidad nominal de interruptor - 16 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 11.2...16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C106TM016
Ref.Sonepar
759218
EAN
3606481999924
Tipo de protección del motor:
Protección térmica/magnética
Número de polos:
4
Intensidad permanente nominal Iu:
16 A
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
11.2...16 A
Temporizador de accionamiento:
Sin retardo
Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:
190...190 A
Con función de protección de fuga a tierra:
no
Alimentación externa requerida:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
690...690 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
690...690 V
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Anchura:
139.7 mm
Altura:
60.6 mm
Profundidad:
88.2 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


