Schneider Electric - Unidad de control NSX100 AC 4P4R 32A TMD - C104TM032
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Protección térmica/magnética
Número de polos - 4
Intensidad permanente nominal Iu - 32 A
Intensidad nominal de interruptor - 32 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 22.4...32 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C104TM032
Ref.Sonepar
759982
EAN
3606482000193
Tipo de protección del motor:
Protección térmica/magnética
Número de polos:
4
Intensidad permanente nominal Iu:
32 A
Intensidad nominal de interruptor:
32 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
22.4...32 A
Temporizador de accionamiento:
Sin retardo
Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:
400...400 A
Con función de protección de fuga a tierra:
no
Alimentación externa requerida:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
690...690 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
690...690 V
Tensión de alimentación DC:
750...750 V
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Anchura:
139.7 mm
Altura:
60.6 mm
Profundidad:
88.2 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


