Schneider Electric - Unidad de control NSX160 AC 3P3R 160A 2.2 - C1632D160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Disparador electrónico
Número de polos - 3
Intensidad permanente nominal Iu - 160 A
Intensidad nominal de interruptor - 160 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 63...160 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C1632D160
Ref.Sonepar
759646
EAN
3606481999641
Tipo de protección del motor:
Disparador electrónico
Número de polos:
3
Intensidad permanente nominal Iu:
160 A
Intensidad nominal de interruptor:
160 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
63...160 A
Temporizador de accionamiento:
Retardado
Rango de corriente de cortocircuito retardado:
94.5...1600 A
Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:
2400...2400 A
Con función de protección de fuga a tierra:
no
Alimentación externa requerida:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
690...690 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
690...690 V
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Anchura:
104.7 mm
Altura:
59.7 mm
Profundidad:
89.4 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


