Schneider Electric - Unidad de control NSX160 AC 4P3R 125A TMD - C166TM125

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad de control NSX160 AC 4P3R 125A TMD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

4

Intensidad permanente nominal Iu:

125 A

Temporizador de accionamiento:

Sin retardo

Con función de protección de fuga a tierra:

no

Especificaciones esenciales

  • Tipo de protección del motor - Protección térmica/magnética

  • Número de polos - 4

  • Intensidad permanente nominal Iu - 125 A

  • Intensidad nominal de interruptor - 125 A

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 87.5...125 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C166TM125

Ref.Sonepar

759941

EAN

3606482000001

Tipo de protección del motor:

Protección térmica/magnética

Número de polos:

4

Intensidad permanente nominal Iu:

125 A

Intensidad nominal de interruptor:

125 A

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

87.5...125 A

Temporizador de accionamiento:

Sin retardo

Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:

1250...1250 A

Con función de protección de fuga a tierra:

no

Alimentación externa requerida:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

690...690 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

690...690 V

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

690...690 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

690...690 V

Anchura:

139.7 mm

Altura:

60.6 mm

Profundidad:

88.2 mm

Este TM125D es una unidad de control magnetotérmica de 4 polos 3 relés que se utiliza en los interruptores automáticos ComPacT NSX 160/250. Esta unidad de control magnetotérmica de calibre 125 A es una opción óptima para todas las aplicaciones de distribución. Incorpora una protección de sobrecarga térmica ajustable y una protección magnética fija contra cortocircuitos. Este producto forma parte de nuestra arquitectura EcoStruxure Power y está asociado con PowerTag NSX y con el bloque de corte de ComPacT NSX.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric