Schneider Electric - Unidad de control NSX250 AC 4P4R 250A 5.2E - C2545E250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Temporizador de accionamiento:
RetardadoEspecificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Disparador electrónico
Número de polos - 4
Intensidad permanente nominal Iu - 250 A
Intensidad nominal de interruptor - 250 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 100...250 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C2545E250
Ref.Sonepar
757500
EAN
3606482000124
Tipo de protección del motor:
Disparador electrónico
Número de polos:
4
Intensidad permanente nominal Iu:
250 A
Intensidad nominal de interruptor:
250 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
100...250 A
Temporizador de accionamiento:
Retardado
Rango de corriente de cortocircuito retardado:
150...2500 A
Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:
375...3000 A
Con función de protección de fuga a tierra:
no
Alimentación externa requerida:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
690...690 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
690...690 V
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Anchura:
139.7 mm
Altura:
96.9 mm
Profundidad:
90.3 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


