Schneider Electric - Unidad de control NSX250 AC 4P4R 250A 7.2E - C2547E250

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad de control NSX250 AC 4P4R 250A 7.2E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

4
Ver las opciones disponibles3

Intensidad permanente nominal Iu:

250 A

Temporizador de accionamiento:

Retardado

Con función de protección de fuga a tierra:

no

Especificaciones esenciales

  • Tipo de protección del motor - Disparador electrónico

  • Número de polos - 4

  • Intensidad permanente nominal Iu - 250 A

  • Intensidad nominal de interruptor - 250 A

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 100...250 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C2547E250

Ref.Sonepar

760072

EAN

3606481993915

Tipo de protección del motor:

Disparador electrónico

Número de polos:

4

Intensidad permanente nominal Iu:

250 A

Intensidad nominal de interruptor:

250 A

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

100...250 A

Temporizador de accionamiento:

Retardado

Rango de corriente de cortocircuito retardado:

150...2500 A

Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:

375...3000 A

Con función de protección de fuga a tierra:

no

Alimentación externa requerida:

sí

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

440...440 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

440...440 V

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Anchura:

139.7 mm

Altura:

96.9 mm

Profundidad:

90.3 mm

Esta MicroLogic 7.2 E (Engery) es una unidad de control electrónica de 4 polos 4 relés que se utiliza en los interruptores automáticos ComPacT NSX 250. Esta unidad de control electrónica de calibre 250A es una opción óptima para todas las aplicaciones estándar y específicas. Incorpora protección ajustable de larga duración contra sobrecargas. También proporciona protección ajustable de corta duración y protección instantánea contra cortocircuitos. La unidad de control MicroLogic Vigi 7.2 E ofrece una protección de fuga a tierra regulable integrada. MicroLogic 7.2 E indica sobrecargas con LED de alarma. El LED Ready verde parpadea si el interruptor automático está listo para disparar. MicroLogic 7.2 E está equipada con un módulo de visualización que proporciona medición de energía y permite configuraciones de ajuste precisas. Se puede disponer de una prealarma de fuga a tierra de forma remota instalando el módulo opcional SDx (LV429532). Este producto forma parte de nuestra arquitectura EcoStruxure Power y está asociado con PowerTag NSX y con el bloque de corte de ComPacT NSX.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric