Schneider Electric - Unidad de control NSX400 AC 3P3R 400A 2.3 - C4032D400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Disparador electrónico
Número de polos - 3
Intensidad permanente nominal Iu - 400 A
Intensidad nominal de interruptor - 400 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 160...400 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C4032D400
Ref.Sonepar
759928
EAN
3606482003026
Tipo de protección del motor:
Disparador electrónico
Número de polos:
3
Intensidad permanente nominal Iu:
400 A
Intensidad nominal de interruptor:
400 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
160...400 A
Temporizador de accionamiento:
Retardado
Rango de corriente de cortocircuito retardado:
240...4000 A
Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:
4800...4800 A
Con función de protección de fuga a tierra:
no
Alimentación externa requerida:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
690...690 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
690...690 V
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Anchura:
139.7 mm
Altura:
94.6 mm
Profundidad:
112.6 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


