Schneider Electric - Unidad de control NSX630 AC 4P4R 630A 5.3E - C6345E630
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Temporizador de accionamiento:
RetardadoEspecificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Disparador electrónico
Número de polos - 4
Intensidad permanente nominal Iu - 630 A
Intensidad nominal de interruptor - 630 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 250...630 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C6345E630
Ref.Sonepar
757780
EAN
3606482003293
Tipo de protección del motor:
Disparador electrónico
Número de polos:
4
Intensidad permanente nominal Iu:
630 A
Intensidad nominal de interruptor:
630 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
250...630 A
Temporizador de accionamiento:
Retardado
Rango de corriente de cortocircuito retardado:
375...6300 A
Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:
945...6930 A
Con función de protección de fuga a tierra:
no
Alimentación externa requerida:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
690...690 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
690...690 V
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Anchura:
184.7 mm
Altura:
136.2 mm
Profundidad:
112.6 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


