Schneider Electric - Unidad de control TeSys T

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad de control TeSys T

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de indicaciones de estado - 4

  • Número de visualizaciones - 1

  • Número de botones - 10

  • Montaje frontal - sí

  • Grado de protección (IP) - IP54

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LTMCU

Ref.Sonepar

322134

EAN

3389119410014

Número de indicaciones de estado:

4

Número de visualizaciones:

1

Número de botones:

10

Montaje frontal:

sí

Grado de protección (IP):

IP54

Grado de protección (NEMA):

12

TeSys T es un sistema de gestión de motores que proporciona monitoreo, control y protección total del motor cuando se utiliza con protección contra cortocircuitos y un contactor. Este sistema de gestión de motores es también un sistema flexible que soporta seis protocolos de comunicación: Modbus™, CANopen, DeviceNet™, Profibus™, Ethernet/IP y Modbus/TCP. El sistema de gestión de motores TeSys T consta de varios componentes que incluyen el controlador LTMR, el módulo de expansión, HMI y software junto con varios accesorios. El controlador LTMR es el componente principal del sistema que maneja las funciones básicas. Esto incluye la medición de la corriente de tierra, temperatura del motor, corriente trifásica del motor, el controlador también incluye entradas y salidas lógicas que se utilizan en la gestión de fallas. El módulo de expansión se conecta directamente al controlador y proporciona entradas adicionales, así como también mide el voltaje entre las fases que permiten al controlador el monitoreo de funciones adicionales. TeSys T es altamente fiable y tiene una vida útil muy larga gracias a su avanzada selección de componentes, a su diseño todo en uno y a su avanzada protección electrónica. Se trata de una unidad de control del operador TeSys que se utiliza junto con el controlador LTMR para configurar los parámetros, mostrar la información acerca del controlador, mostrar los fallos detectados y controlar el motor localmente. Esta unidad de operador cuenta con una pantalla LCD para mostrar la información, 5 teclas de control y 4 indicadores LED, y dispone de 2 puertos para conectores RJ45 que se utilizan para la conexión al PC y al controlador. Las dimensiones de este aparato son 70 mm (alto) x 117 mm (ancho) x 50 mm (profundidad) y pesa 0,53 kg.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric