Schneider Electric - Unidad de montaje, Harmony XV6/XVB7, soporte mural de plástico, gris

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad de montaje, Harmony XV6/XVB7, soporte mural de plástico, gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Otros

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVZ09

Ref.Sonepar

1194257

EAN

3606487130505

Color:

Otros

Material:

Plástico

Este soporte de montaje en pared forma parte de las gamas Harmony XV6 y XVB7, y cuenta con balizas luminosas modulares diseñadas para un fácil montaje por el cliente. Está diseñado para montar una baliza luminosa sobre soporte vertical con una junta y cuatro tornillos de fijación incluidos. El soporte XVZ09 está hecho de plástico gris oscuro. Mide 87 mm de altura y pesa 50 gramos. Es resistente a los impactos, el polvo, el agua y las vibraciones gracias a su clasificación IP66, lo que lo hace ideal para operar en entornos hostiles. Este soporte de montaje en pared no se puede combinar con los soportes en L XVZ100T y XVZ250T. La gama de Harmonys de balizas luminosas cuenta con un diseño elegante que incorpora LEDs de eficiencia energética para maximizar el brillo y minimizar el consumo de energía.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric