Schneider Electric - Unidad de montaje universal, Harmony XV4/XV6/XVB7, acero 1/2"NPT, plata

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad de montaje universal, Harmony XV4/XV6/XVB7, acero 1/2"NPT, plata

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Otros

  • Material - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVZ00

Ref.Sonepar

1271635

EAN

3606487130390

Color:

Otros

Material:

Metal

Este adaptador de 1/2'' NPT forma parte de las gamas Harmony XVB7, XV6 y XV4, con balizas luminosas modulares diseñadas para un fácil montaje al cliente. Está diseñado para el fácil montaje de un módulo base con entrada de cable inferior, se incluye una junta y tornillos de fijación. Este accesorio es un adaptador para tubos de diámetro de 25 mm. Cuenta con una rosca de 12 pulgadas. Es resistente a los impactos, el polvo, el agua y las vibraciones gracias a su clasificación IP66, lo que lo hace ideal para operar en entornos hostiles. Hecho de acero plateado, el adaptador NPT de 12'' mide 46,5 mm de altura, tiene un diámetro de 27 mm y pesa 101 g. Las balizas luminosas modulares XVB7 de Harmony son unidades de señalización visuales o audibles que se utilizan para indicar, a lo largo de 360°, los diversos estados de una máquina o instalación. Para simplificar el montaje, las placas, tubos y soportes de fijación están disponibles para su compra por separado.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric