Schneider Electric - Unidad de montaje universal, Harmony XV4/XV6/XVB7, adaptador de entrada lateral de plástico, gris

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad de montaje universal, Harmony XV4/XV6/XVB7, adaptador de entrada lateral de plástico, gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Otros

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVZ07

Ref.Sonepar

1203062

EAN

3606487130475

Color:

Otros

Material:

Plástico

Este adaptador lateral para entrada de cables forma parte de las gamas Harmony XVB7, XV6 y XV4 y cuenta con balizas luminosas modulares diseñadas para facilitar el montaje al cliente. Está diseñado para el fácil montaje de un módulo base con entrada lateral de cable, se incluye una junta y tornillos de fijación. El adaptador XVZ07 está hecho de plástico gris oscuro. Mide 30,5 mm de altura y pesa 69 g. Este producto viene con una clasificación IP65. El adaptador es compatible con las placas de fijación XVZ01, XVZ01Q, XVZ01W, XVZ11, XVZ02 y XVZ02Q. La gama de Harmonys de balizas luminosas cuenta con un diseño elegante que incorpora LEDs de eficiencia energética para maximizar el brillo y minimizar el consumo de energía.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric