Schneider Electric - Unidad de montaje universal, Harmony XV4/XV6/XVB7, adaptador magnético de plástico, gris

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad de montaje universal, Harmony XV4/XV6/XVB7, adaptador magnético de plástico, gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Otros

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVZ08

Ref.Sonepar

1267901

EAN

3606487130482

Color:

Otros

Material:

Plástico

Este adaptador magnético forma parte de las gamas Harmony XVB7, XV6 y XV4,, y cuenta con balizas luminosas modulares diseñadas para facilitar el ensamblaje por el cliente. Está diseñado para el fácil montaje de un módulo base con tornillos laterales de fijación de entrada de cables incluidos. El adaptador XVZ08 está hecho de plástico gris oscuro y equipado con una prensa de cable M16 x 1,5. Mide 46mm de altura y pesa 298g. Este producto viene con una clasificación IP65. El adaptador es compatible con las placas de fijación XVZ01, XVZ01Q, XVZ01W, XVZ11, XVZ02 y XVZ02Q. La gama de Harmonys de balizas luminosas cuenta con un diseño elegante que incorpora LEDs de eficiencia energética para maximizar el brillo y minimizar el consumo de energía.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric