Schneider Electric - Unidad de montaje universal, Harmony XV4/XV6/XVB7, Alu Ø25mm poste 250mm, plata

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad de montaje universal, Harmony XV4/XV6/XVB7, Alu Ø25mm poste 250mm, plata

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Otros

  • Material - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVZ250

Ref.Sonepar

1271627

EAN

3606487130529

Color:

Otros

Material:

Metal

Este tubo de montaje forma parte de la gama Harmony XVB7, XV6 y XV4, e incluye balizas luminosas modulares diseñadas para facilitar el ensamblaje por el cliente. Este tubo, con una entrada de cable inferior, permite montar fácilmente las balizas luminosas. El tubo XVZ250 está hecho de aluminio de color plata. Mide 250mm de alto, tiene un diámetro de 25mm y pesa 98g. Es resistente a los impactos, el polvo, el agua y las vibraciones gracias a su clasificación IP66, lo que lo hace ideal para operar en entornos hostiles. Tanto el montaje de base lineal como las opciones de montaje en pared están disponibles en varios tamaños. Para simplificar el montaje, las placas y soportes de fijación están disponibles para su compra por separado. La gama de Harmonys de balizas luminosas cuenta con un diseño elegante que incorpora LEDs de eficiencia energética para maximizar el brillo y minimizar el consumo de energía.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric