Schneider Electric - Unidad de montaje universal, Harmony XV4/XV6/XVB7, placa de fijación de plástico, gris

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad de montaje universal, Harmony XV4/XV6/XVB7, placa de fijación de plástico, gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Otros

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVZ01

Ref.Sonepar

1201718

EAN

3606487130406

Color:

Otros

Material:

Plástico

Esta placa de fijación forma parte de las gamas Harmony XVB7, XV6 y XV4, y cuenta con balizas luminosas modulares diseñadas para un fácil ensamble por el cliente. Está diseñado para el fácil montaje de un módulo base con entrada de cable inferior, se incluye una junta y tornillos de fijación. La placa de fijación XVZ01 debe estar equipada con un tubo de 25 mm de diámetro, que se debe comprar por separado. Este producto viene con una clasificación IP65. Hecho de plástico gris oscuro, mide 33mm de alto y pesa 42g. La placa de fijación es compatible con los tubos de aluminio XVZ100, XVZ250, XVZ400 y XVZ800. La gama de Harmonys de balizas luminosas cuenta con un diseño elegante que incorpora LEDs de eficiencia energética para maximizar el brillo y minimizar el consumo de energía.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric