Schneider Electric - Unidad de montaje universal, Harmony XV4/XV6/XVB7, placa de fijación metálica, negro

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad de montaje universal, Harmony XV4/XV6/XVB7, placa de fijación metálica, negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Negro

  • Material - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVZ11

Ref.Sonepar

1271637

EAN

3606487130499

Color:

Negro

Material:

Metal

Esta placa de fijación forma parte de las gamas Harmony XVB7, XV6 y XV4, y cuenta con balizas luminosas modulares diseñadas para un fácil ensamble por el cliente. Está diseñado para el fácil montaje de un módulo base con entrada de cable inferior, se incluye una junta y tornillos de fijación. La placa de fijación XVZ11 debe estar equipada con un tubo de 25 mm de diámetro, que se debe comprar por separado. Es resistente a los impactos, el polvo, el agua y las vibraciones gracias a su clasificación IP66, lo que lo hace ideal para operar en entornos hostiles. Hecho de metal negro, mide 33mm de alto y pesa 117g. La placa de fijación es compatible con los tubos de aluminio XVZ100, XVZ250, XVZ400 y XVZ800. La gama de Harmonys de balizas luminosas cuenta con un diseño elegante que incorpora LEDs de eficiencia energética para maximizar el brillo y minimizar el consumo de energía.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric