Schneider Electric - Unidad de montaje universal, Harmony XV4/XV6/XVB7, soporte metálico en L y poste de aluminio de 100 mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad de montaje universal, Harmony XV4/XV6/XVB7, soporte metálico en L y poste de aluminio de 100 mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Otros

  • Material - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVZ100T

Ref.Sonepar

1195923

EAN

3606487130567

Color:

Otros

Material:

Metal

Este soporte en L forma parte de las gamas Harmony XVB7, XV6 y XV4, y cuenta con balizas luminosas modulares diseñadas para un fácil ensamble por el cliente. Gracias a su diseño sencillo y elegante, este soporte permite montar fácilmente las bases de baliza luminosa. El soporte de la XVZ100T consta de un soporte de acero para la entrada inferior de cables y un tubo de aluminio de color plateado integrado. El tubo tiene 100 mm de altura y 25 mm de diámetro. Este producto viene con una clasificación IP23. Pesa 332g. La gama de Harmonys de balizas luminosas cuenta con un diseño elegante que incorpora LEDs de eficiencia energética para maximizar el brillo y minimizar el consumo de energía.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric