Schneider Electric - Unidad de montaje universal, Harmony XV4/XV6/XVB7, soporte plegable de plástico, gris

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad de montaje universal, Harmony XV4/XV6/XVB7, soporte plegable de plástico, gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Otros

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVZ06

Ref.Sonepar

1263681

EAN

3606487130451

Color:

Otros

Material:

Plástico

Este soporte plegable forma parte de las gamas Harmony XVB7, XV6 y XV4, y cuenta con balizas luminosas modulares diseñadas para un fácil ensamble por el cliente. Está diseñado para montar una baliza luminosa en varios ángulos donde se incluyen los tornillos de fijación. El soporte plegable de la XVZ06 es para la entrada inferior de cables. Debe estar equipado con un tubo de 25 mm de diámetro, que se debe comprar por separado. Este producto viene con una clasificación IP40. Hecho de plástico gris oscuro, mide 94mm de alto y pesa 123g. El soporte plegable se puede combinar con tubos de aluminio de 25 mm de diámetro, adaptadores para montaje en la base y un soporte para montaje en la pared. La gama de Harmonys de balizas luminosas cuenta con un diseño elegante que incorpora LEDs de eficiencia energética para maximizar el brillo y minimizar el consumo de energía.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric