Schneider Electric - Unidad de refrigeración conectada, montaje lateral, Climasys CU, 3.200 W, 3 polos, 380/460 V, 50/60 Hz, IP55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Aire/aire
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 380...415 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 460...460 V
Tipo de tensión - CA
Con regulador de velocidad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCU3K23P4DG
Ref.Sonepar
1030551
EAN
8499215130626
Modelo:
Aire/aire
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
380...415 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
460...460 V
Tipo de tensión:
CA
Con regulador de velocidad:
no
Con control de temperatura:
sí
Función maestro/esclavo:
sí
Con función de calentamiento:
no
Capacidad de enfriamiento total según EN 14511 a 35/35°C:
3200 W
Caudal de aire de refrigeración:
1200...1200 m³/h
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
5...55 °C
Anchura:
490 mm
Altura:
1300 mm
Profundidad:
250 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


