Schneider Electric - Unidad principal de gestión de motores TeSys Tera Modbus 4 entradas digitales y 3 salidas digitales suministro de 24V CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de sistema de conexión - Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Tensión nominal Ue a CC - 24...24 V
Módulo de detección de intensidad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LTMTMBD
Ref.Sonepar
1325817
EAN
3606482184749
Tipo de sistema de conexión:
Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Tensión nominal Ue a CC:
24...24 V
Módulo de detección de intensidad:
no
Tensión nominal de funcionamiento Ie desde /hasta:
2...2 A
Módulo de detección de tensión:
sí
Tipo de intervalo de medición de tensión:
CC
Número de entradas digitales:
4
Entradas para conexión de termistor:
sí
Entrada para la detección de fugas a tierra:
sí
Entrada para sensor analógico de temperatura:
sí
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Conexión roscada
Tipo de interfaz:
PROFIBUS
Grado de protección (IP):
IP54
Anchura:
112 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
90 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


