Schneider Electric - Unidad Regenerativa 15Kw para variador de velocidad Altivar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ATVRD15N4
Ref.Sonepar
789056
EAN
3606481144225
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Esta unidad regenerativa es una opción para variadores de velocidad de la gama Altivar. Ha incorporado un filtro EMC que cumple con el estándar IEC 61800-3. Su potencia nominal es igual a 15kW. La función principal del producto ATV Regen es proporcionar una opción para regenerar energía de vuelta al suministro de CA. Su índice de protección es IP20. Su temperatura máxima de funcionamiento es de 50 °C. Pesa 11,5 kg y sus dimensiones son 105 mm de ancho, 399 mm de alto, 235 mm de profundidad. Está diseñado para aplicaciones de frenado pesado como trabajo de material, manejo de materiales y elevación con un ajuste fácil. Cumple con las normas internacionales IEC 61800-3 e IEC 61800-5-1. Esta unidad de regeneración es compatible con las unidades ATV320, ATV340 y ATV900. El producto se entrega en un paquete. Se puede instalar en posición vertical u horizontal. Está completamente integrado dentro de la máquina EcoStruxure de Schneider Electric a través de DTM. Es posible configurar, controlar y diagnosticar unidades ATV320 directamente en SoMachine y SoMove mediante el mismo software de ladrillo (DTM). Es respetuosa con el medio ambiente y cumple con directivas como RoHS, WEEE, etc. relativas a la protección del medio ambiente.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


