Schneider Electric - Unidad Regenerativa 7,5Kw para variador de velocidad Altivar

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATVRU75N4

Ref.Sonepar

766426

EAN

3606481144218

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Esta unidad regenerativa es una opción para variadores de velocidad de la gama Altivar. Ha incorporado un filtro EMC que cumple con el estándar IEC 61800-3. Su potencia nominal es igual a 7.5kW. La función principal del producto ATV Regen es proporcionar una opción para regenerar energía de vuelta al suministro de CA. Su índice de protección es IP20. Su temperatura máxima de funcionamiento es de 50 °C. Pesa 6kg y sus dimensiones son 80mm de ancho, 337mm de alto, 175mm de profundidad. Está diseñado para aplicaciones de frenado pesado como trabajo de material, manejo de materiales y elevación con un ajuste fácil. Cumple con las normas internacionales IEC 61800-3 e IEC 61800-5-1. Esta unidad de regeneración es compatible con las unidades ATV320, ATV340 y ATV900. El producto se entrega en un paquete. Se puede instalar en posición vertical u horizontal. Está completamente integrado dentro de la máquina EcoStruxure de Schneider Electric a través de DTM. Es posible configurar, controlar y diagnosticar unidades ATV320 directamente en SoMachine y SoMove mediante el mismo software de ladrillo (DTM). Es respetuosa con el medio ambiente y cumple con directivas como RoHS, WEEE, etc. relativas a la protección del medio ambiente.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric