Schneider Electric - UNIDAD TÁCTIL SPACELOGIC KNX 4 SECURE

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - UNIDAD TÁCTIL SPACELOGIC KNX 4 SECURE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN6215-0410S

Ref.Sonepar

1171853

EAN

3606487170433

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Sistemas de montaje:

Elemento de control con bastidor de cubierta

Modelo:

Panel de señalización y funcionamiento

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Campo de texto:

no

Pantalla/visualizador:

TFT LCD

Función táctil:

sí

Interfaces adicionales:

USB

Conexión de bus incluida:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP20

La unidad táctil Spacelogic KNX Secure 4" de Schneider Electric ofrece un control seguro e intuitivo de su sistema KNX de automatización inteligente de viviendas o edificios comerciales. Ayuda a controlar luces, persianas y contraventanas, calefacción por suelo radiante y climatización. KNX data secure, garantiza una comunicación segura dentro de su sistema KNX para su máxima tranquilidad. pantalla táctil LCD TFT de 4 pulgadas, proporciona una experiencia visual vibrante con una resolución de 480x480 píxeles y 16 millones de colores. El procesador ARM Cortex-A7 ofrece un funcionamiento fluido y una gran capacidad de respuesta. memoria flash de 64 MB, ofrece un amplio almacenamiento para la configuración y los datos del sistema. Su tensión de funcionamiento Ue de 21-30 VDC. Este dispositivo permite un montaje empotrado. Las dimensiones son (An.) 86 mm x (Al.) 86 mm x (Prof.) 32.1 mm. El color de este aparato es negro con acabado pintado. Está hecho de vidrio y plástico. La temperatura de funcionamiento es de -5°C hasta +45°C. Alcanza grado de protección IP20. La pantalla táctil Spacelogic KNX de 4 pulgadas ofrece una interfaz fácil de usar para controlar las funciones de su casa o edificio inteligente. La función de seguridad de datos KNX garantiza que su comunicación permanezca encriptada para una máxima seguridad.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric