Schneider Electric - UNIDAD TEMPERATURA CONTROL UNIT W. TOUCH DISPLAY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación - 230 V CA
Conexión - Tres/cuatro hilos
Con receptor - no
Intervalo de medición - -10...35 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MEG5776-0000
Ref.Sonepar
1171613
EAN
4042811184681
Modelo:
Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación:
230 V CA
Conexión:
Tres/cuatro hilos
Con receptor:
no
Intervalo de medición:
-10...35 °C
Sensor externo:
sí
Retroalimentación térmica:
Ninguno
Característica de control:
Otros
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Apto para refrigeración:
no
Válvula diferencial:
1...1 K
Diferencial ajustable:
no
Temperatura de lectura:
sí
Con indicador de sonido:
no
Tipo de palpador:
Sensor de resistencia
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con visualizador:
sí
Funcionamiento:
Botón
Con circuito de agua del grifo:
no
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Tensión de contacto máxima:
230 V
Carga máxima de contacto:
16 A
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Prueba de explosión:
no
Color:
Negro
Altura:
72 mm
Anchura:
72 mm
Profundidad:
46 mm
Diámetro:
57 mm
Clase de control de temperatura:
IV
Consumo de energía en standby (solstandby):
1 W
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


