Fin de vida

Schneider Electric - Unidad Wiser Hub - CCT501901

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CCT501901

Ref.Sonepar

704314

EAN

3606481984265

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Zigbee

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Modelo:

Interfaz Ethernet

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Anchura en módulos:

0

Número de canales:

1

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

sí

Actualizable:

sí

Tensión de funcionamiento (intervalo):

100...240 V

Tipo de tensión:

CA

Consumo potencia:

5 W

Protocolo:

TCP/IP

Dependiente del proveedor:

sí

Visualización:

no

Servidor Web:

no

Interfaz de radio:

sí

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Gateway de Wiser es el concentrador y controlador maestro de todos los dispositivos Wiser en el hogar. Compatible con soluciones de control por voz: Amazon Alexa, Google Assistant y Atajos de Siri. Conector de concentrador con Interfaz de red Zigbee / IP. Tipo de red de comunicaciones: Ethernet acorde a IEEE 802.3, WLAN 2,4 GHz acorde a IEEE 802.11 b/g/n, ZigBee 2,4 GHz acorde a IEEE 802.15.4. Puerto Ethernet: 10/100BASE. Con 1 micro USB puerto hembra para adaptador con 1 2-pin terminal block. Color blanco.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric