Schneider Electric - Unidad XVU 24V CC/CA negro

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad XVU 24V CC/CA negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Circuito auxiliar del tipo de conexión - Otros

  • Montaje en tubo posible -

  • Montaje en soporte posible - no

  • Montaje en el suelo -

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVUC21B

Ref.Sonepar

198498

EAN

3606480555916

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Otros

Montaje en tubo posible:

Montaje en soporte posible:

no

Montaje en el suelo:

Color:

Negro

Apto para interfaz AS:

no

Apto para conector M12:

no

Apto para enlace IO:

no

Esta unidad base con cubierta superior está diseñada para equiparse con un grupo de indicadores para crear una columna de señalización completa. Tiene una tensión de alimentación de 24 V CA/CC y un diámetro de montaje de 60 mm. Permite indicar claramente el estado de tus máquinas. Cumple las normas CSA, UL, RoHS y CE. Es resistente a impactos, al polvo, al agua, a la corrosión y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP65. Resulta idóneo para su uso en entornos exigentes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric