Schneider Electric - Unión canal 25x40mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para anchura de conductos de pared - 40 mm
Profundidad de conducto de pared - 25 mm
Modelo - Cubierta de unión de conducto
Forma - Simétrico
Tipo de fijación - Fijación a presión (click)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DXN11086E
Ref.Sonepar
762537
EAN
7702496034820
Compatible para anchura de conductos de pared:
40 mm
Profundidad de conducto de pared:
25 mm
Modelo:
Cubierta de unión de conducto
Forma:
Simétrico
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Material:
Plástico
Calidad de material:
PC/ABS
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


