Schneider Electric - Unión intermedia articulada 50mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Componente para soporte de apoyo
Anchura - 148 mm
Altura - 148 mm
Profundidad - 236 mm
Capacidad de carga máxima - 4.25 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCMUIA50
Ref.Sonepar
357999
EAN
3606480213045
Modelo:
Componente para soporte de apoyo
Anchura:
148 mm
Altura:
148 mm
Profundidad:
236 mm
Capacidad de carga máxima:
4.25 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


