Schneider Electric - Unión máquina articulada cuadrada 80mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Componente para soporte de apoyo
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYCMUMA80
Ref.Sonepar
358000
EAN
3606480213014
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Componente para soporte de apoyo
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
190 mm
Altura:
190 mm
Profundidad:
275 mm
Capacidad de carga máxima:
9.45 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7040
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


